SUN UP
エアーチャック
自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。
用途
自動車タイヤの空気入れに。
形状
ストレート
全長
標準
規格
新ISO
本体寸法(mm)
350×30×15
本体質量(g)
68
クリップ
付き
ニップル
G1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チャック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02929451
27346
オープン式
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
02929442
27357
クローズ式
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください