SUN UP
エアーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チャック
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チャック
オープン式
注文コード
02929451
品番
27346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。
用途
自動車タイヤの空気入れに。
チャック
オープン式
形状
ストレート
全長
標準
規格
新ISO
本体寸法(mm)
350×30×15
本体質量(g)
68
クリップ
付き
ニップル
G1/4