木製ブロック台 大 100個入

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02929902 品番579-55-34-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

パラフィン用

仕様パラフィン用 TGK品番579-55-34-03 材質木製 寸法(mm)30×22×15H 種類 ケース入数(個)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02929902
2025-11-18
用途:
名札として使う
製造業

品物は、揃って、品質も均一で良かったです。
30mm角が欲しかったのですが、適当な物が無くて、今回の購入となりましたが、又、お願いしようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする