No.300 SKテープ(ソフト) 信越工業 02930248

No.300 SKテープ(ソフト) 信越工業 02930248
No.300 SKテープ(ソフト) 信越工業 02930248

SKテープ(ソフト)

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は長さ・太さ・内容量など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25巻)
長さ(m)
300
太さ(Φmm)
275
注文コード
02930248
品番
No.300
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。

用途
梱包、農業、家庭用など
太さ(Φmm)
275
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
1500
引張強度N(kgf)
1323(135)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張強度の値は目安数値になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776529
2023-10-24
用途: 発送物梱包

発送物を梱包するのに使いますが、質は普通に良いです。悪いところはありません。しかしこちらでの販売が五本セットしかないので、できればバラ売りを願います。

対象商品 : 09152123
2021-07-13
用途: 布ぞうりの鼻緒の中身に使用しています。
布ぞうり工房calm 様(卸売・小売業)

柔らかく、ふわふわ感を出したい布ぞうり用の鼻緒に理想的な素材です。ずっと探し求めていた軽く柔らかな素材に出会えて大満足です。

対象商品 : 09152114
2019-11-13
用途: 梱包作業に使います
株式会社 和蘭 様(卸売・小売業)

10cm幅なので太くて商品の箱を傷めずにまとめやすく持ち安いです。

対象商品 : 09152114
2021-04-06
用途: 梱包

芯からテープを引き出すようになっている。最初の間はいいが少し使っていると中に巻いているテープがつぶれてきてテープを引き出しにくくなる。

対象商品 : 09152114
2014-01-27
用途: 荷造り

よってある紐よりも縛りやすくて使いやすい。

対象商品 : 09152114
2018-08-18
用途: 農作物の荷作り
黒岩さん家 様(農・林・水産業)

使い勝手はいいですが良く調べると同じサイズ強度共に変わらずに
安く手に入る 仕入れ方努力してください 代引き手数料プラス
20円未満 高くなる

対象商品 : 09152123
2014-12-11
用途: 段ボールの梱包
Fマート小山酒店 様

廃棄用の段ボールの結束に使用しています。キチンと結べて崩れません。

対象商品 : 09152123
2012-10-21
用途: 商品の梱包

取扱い品の重さに対して丈夫過ぎるくらい太いので、#200があれば使用してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする