2015-0125 透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン) 02932334

透明角びん PC製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)125 注文コード02932334 品番2015-0125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥967
この商品は容量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)125 TGK品番602-21-11-43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×110 仕様キャップ材質:PP 材質(本体)PC 材質(キャップ)PP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02932334 2015-0125 20649536 2015-0125 透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン) 透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン) 1パック(6本) 6,998 税込7,698 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20649536
2023-09-08
用途:
研究用
教育・研究機関

安定の高品質です。当日出荷というのも助かりました!
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
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする