※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の びん/容器類
NALGENE(ナルゲン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
透明角びん PC製
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
注文コード
02932361
品番
2015-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,875
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
TGK品番
602-21-11-46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×94×220
仕様
キャップ材質:PP
材質(本体)
PC
材質(キャップ)
PP
アズワン品番
62-1611-61
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02932361
2015-1000
20649563
2015-1000
透明角びん PC製
NALGENE(ナルゲン)
1パック(4本)
¥
13,980
税込
¥
15,378
内容量に違いがあります