TGK(東京硝子器械)
沈でん管円筒ねじ蓋付 PP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(mL)
50
10
28
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
02932666
品番
602-21-13-13
参考基準価格(税別)
¥18,820
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
仕様
キャップ:PP製
TGK品番
602-21-13-13
高さ(mm)
106.7
外径(Φmm)
28.8