TGK(東京硝子器械)
沈でん管円筒ねじ蓋付 PC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(mL)
85
10
28
30
50
85
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
02932711
品番
602-21-13-19
参考基準価格(税別)
¥23,180
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
容量(mL)
85
仕様
キャップ:PP製
TGK品番
602-21-13-19
高さ(mm)
105.7
外径(Φmm)
38.2