602-21-50-12 システム100クライオボックス TGK(東京硝子器械) 02934181

システム100クライオボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02934181品番602-21-50-12
参考基準価格(税別)¥2,726販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。
システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。
また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。

TGK品番602-21-50-12寸法(mm)133×133×51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする