- タングステン電極棒 ジルコニア入り 東安 02934692

- タングステン電極棒 ジルコニア入り 東安 02934692
- タングステン電極棒 ジルコニア入り 東安 02934692
- タングステン電極棒 ジルコニア入り 東安 02934692
- タングステン電極棒 ジルコニア入り 東安 02934692

タングステン電極棒 ジルコニア入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は規格など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(10本)
規格
WZ8-3.2
注文コード
02934692
品番
-
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

◆白 0.8%ジルコニア入り
◆推奨溶接母材:アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミ溶接に最適です。
◆ジルコニアドープの効果により溶接中の電極先端の熱変形が抑えられるため
アークの安定性が優れており、堅牢な酸化皮膜を形成するアルミニウムや
マグネシウムの溶接に適しています。
◆交流溶接に用いられる純タン(WP20)と比べ特に高電流溶接時のアークの
安定性に優れています。
◆交流溶接に適します。直流溶接には適しません。

規格
WZ8-3.2
線径(Φmm)
3.2
長さ(mm)
150
識別色
先端識別色:白
注意
※先端を削ってご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする