- タングステン電極棒 ランタナ入り 東安 02934771

- タングステン電極棒 ランタナ入り 東安 02934771
- タングステン電極棒 ランタナ入り 東安 02934771
- タングステン電極棒 ランタナ入り 東安 02934771
- タングステン電極棒 ランタナ入り 東安 02934771

タングステン電極棒 ランタナ入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は規格など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(10本)
規格
WL20-1.6
注文コード
02934771
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。
着火及び再着火が高性能。
高電流において長寿命。
アークの安定性が良好。
WT20の代替品として推奨致します

規格
WL20-1.6
線径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
150
識別色
先端識別色:青
注意
※先端を削ってご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする