タングステン電極棒 ランタナ入り

タングステン電極棒 ランタナ入り - 東安タングステン電極棒 ランタナ入り - 東安タングステン電極棒 ランタナ入り - 東安タングステン電極棒 ランタナ入り - 東安

(1)1%ランタナ入りタングステン電極棒
(2)着火及び再着火が高性能。
(3)高電流において長寿命。
(4)アークの安定性が良好。
WT20の代替品として推奨致します

長さ(mm)
150
識別色
先端識別色:黒
内容量
1ケース(10本)
注意
※先端を削ってご使用ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02934762-WL10-3.23.2
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02934780-WL10-2.02
¥6,750
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
02934832-WL10-1.61.6
¥5,400
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02934841-WL10-2.42.4
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする