東安
タングステン電極棒 ランタナ入り
1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。
着火及び再着火が高性能。
高電流において長寿命。
アークの安定性が良好。
WT20の代替品として推奨致します
長さ(mm)
150
識別色
先端識別色:青
内容量
1ケース(10本)
注意
※先端を削ってご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02934676
-
WL20-3.2
3.2
¥
19,580
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02934710
-
WL20-2.4
2.4
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02934771
-
WL20-1.6
1.6
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02934789
-
WL20-2.0
2
¥
6,750
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください