東安
タングステン電極棒 ランタナ入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(10本)
規格
WL20-2.0
注文コード
02934789
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。
着火及び再着火が高性能。
高電流において長寿命。
アークの安定性が良好。
WT20の代替品として推奨致します
規格
WL20-2.0
線径(Φmm)
2
長さ(mm)
150
識別色
先端識別色:青
注意
※先端を削ってご使用ください。