- タングステン電極棒 レアアース入り 東安 02934798

- タングステン電極棒 レアアース入り 東安 02934798
- タングステン電極棒 レアアース入り 東安 02934798
- タングステン電極棒 レアアース入り 東安 02934798
- タングステン電極棒 レアアース入り 東安 02934798

タングステン電極棒 レアアース入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は規格など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(10本)
規格
E3-1.6
注文コード
02934798
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

放射性がなく環境に無害です
素晴らしいアークスタート性
安定した溶接特性を提供します
優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です
発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します
溶接工は、放射能を浴びません
環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません
主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン
ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接

規格
E3-1.6
線径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
150
識別色
先端識別色:紫
注意
※先端を削ってご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする