- 用途
- 自治体の給水所での配布、企業のBCP対策・帰宅困難者支援、学校・保育園・病院の防災備蓄、アウトドア・キャンプ・イベント、自衛隊・警察・医療機関の現場活動での水運びに。
- 材質
- 【本体】ポリエチレン・PA・PET / 【背負い紐】ポリエステル(長さ:約2.5m)
- 色
- 透明
- 質量(g)
- 約100
- 容量(L)
- 6
- 試験荷重(kg)
- 静圧試験:約100
- 耐熱温度(℃)
- 約70
- 安全性
- 食品衛生法(食品、添加物等の規格基準)に適合
- 耐冷温度(℃)
- 約-30
- 給水口
- 口径(内径):約3.3cm
- 本体寸法(cm)
- 約36.5×35×17(水を入れて立っている状態)