10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999

10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999
10003647 背負える非常用給水袋 6L KO438 RABLISS 02934999

背負える非常用給水袋 6L KO438

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード02934999品番10003647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

【広口33mmキャップ】太いホースも使えるのでスムーズな給水が可能。しっかり閉まるから衛生的。【背負い紐と持ち手の2WAY】両手を空けても手持ちでも使え、移動の負担を軽減。紐はポケットに収納可能。【自立する底マチ付き形状】底マチ付きで安定して自立。置いても倒れにくく、扱いやすい。【3L/6Lの目盛り付き】量がひと目でわかり配分や使用量の確認もスムーズ。【厚手多層フィルムで高耐久】ポリエチレン・PA・PETの厚手多層フィルムで高耐久。【コンパクト収納】使わない時は折りたたんで薄くコンパクトに保管が可能。

用途
自治体の給水所での配布、企業のBCP対策・帰宅困難者支援、学校・保育園・病院の防災備蓄、アウトドア・キャンプ・イベント、自衛隊・警察・医療機関の現場活動での水運びに。
材質
【本体】ポリエチレン・PA・PET / 【背負い紐】ポリエステル(長さ:約2.5m)
色
透明
質量(g)
約100
容量(L)
6
試験荷重(kg)
静圧試験:約100
耐熱温度(℃)
約70
安全性
食品衛生法(食品、添加物等の規格基準)に適合
耐冷温度(℃)
約-30
給水口
口径(内径):約3.3cm
本体寸法(cm)
約36.5×35×17(水を入れて立っている状態)
注意
※給水袋以外の用途には使用しないでください。
※ 常温の飲料水以外には使用しないでください。
※ 突起物に当てたり引きずると破れるおそれがありますのでご注意ください。
※ 水を入れて運ぶ際は、キャップをしっかり閉めてください(水漏れの原因となります)。車での運搬時は特にご注意ください。
※ 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
※ 火のそばに置かないでください。
※ お子様の手の届かない場所に保管してください。
※ 材質特有のにおいを感じる場合がありますが、品質に問題はありません。【保管・衛生上の注意】
※ 水道水はそのまま入れてください。煮沸した水や浄水器の水は塩素が少なく、雑菌が繁殖しやすくなります。
※ 水を入れたまま保管する場合は、雑菌の繁殖を防ぐため、直射日光を避けて冷暗所で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする