EHP-F16IMBK-EC イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 インナーイヤー型 通話対応 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02935507

EHP-F16IMBK-EC イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 インナーイヤー型 通話対応 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02935507
EHP-F16IMBK-EC イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 インナーイヤー型 通話対応 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02935507
EHP-F16IMBK-EC イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 インナーイヤー型 通話対応 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02935507
EHP-F16IMBK-EC イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 インナーイヤー型 通話対応 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02935507
EHP-F16IMBK-EC イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 インナーイヤー型 通話対応 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m エレコム 02935507

イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 インナーイヤー型 通話対応 高音質 ケーブル強度向上設計 1.2m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02935507
品番
EHP-F16IMBK-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

通話・音楽・動画・ゲームに便利な通話対応リモコンマイク付きの有線イヤホンです。変換ケーブルや充電、面倒な設定は不要でΦ3.5mm4極ミニジャックを搭載した機器に接続するだけで、音楽や通話を楽しむことができるモデルです。バランスの良い高音質と、耳への負担が少ないインナーイヤー型で、長時間の装着も快適。

用途
Φ3.5mm4極ミニジャックを持つ機器で使える有線イヤホンです。
厳しい耐久性試験をクリアした、断線しにくい「ケーブル強度向上設計」のため、安心して使用できます。
メーカー測定基準に準拠
圧迫感のない開放式のインナーイヤー型です。耳への負担が少なく長時間でも快適で、周囲の音も聞こえるので安心です。
Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの良い音質で再生できます。
Φ3.5mm4極ミニジャックを持つ機器に接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレット、パソコンに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどは一切不要です。
Φ3.5mmミニジャックがない機器では使用できません。使用する機器や用途に合わせて、対応する形状・規格の変換アダプターを別途ご購入またはご用意ください。
全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
リモコンマイクには着信応答/通話終了が可能なセンターボタンが付いています。
手元のリモコンのセンターボタンを長押しするだけで、スマートフォンを取り出さずに音声アシスタントを呼び出すことも可能です。
Microsoft Teams(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了のセンターボタンは動作しません。
接続する機器やアプリケーションによっては、着信応答/通話終了のセンターボタンが動作しない場合があります。
ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
ブラック
型式
インナーイヤー型
質量(g)
約2.4(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
約1.2(Y型)
外形寸法
イヤホン(片耳)
湿度(%RH)
動作時:20%~80% ※結露なきこと(相対湿度)
コネクタ形状
Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコン ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
インピーダンス
21Ω
保証期間
1年間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
動作温度(℃)
-20℃~65℃
適合ドライバー
Φ14.2mmダイナミックドライバー
最大許容入力(mW)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする