SD D32M1.75NO8SP15 Tギア インボリュート歯車形状加工対応ヘッド SD-M-N-SP イスカル 02935680

Tギア インボリュート歯車形状加工対応ヘッド SD-M-N-SP

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
トラスコ品番183-1815
内容量1個注文コード02935680品番SD D32M1.75NO8SP15
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インボリュート歯車形状加工対応ヘッドです。

用途フライス加工用。トラスコ品番183-1815材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする