SD D32M2.00NO4SP15 Tギア インボリュート歯車形状加工対応ヘッド SD-M-N-SP イスカル 02935689

Tギア インボリュート歯車形状加工対応ヘッド SD-M-N-SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番183-2126
内容量1個注文コード02935689品番SD D32M2.00NO4SP15
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

インボリュート歯車形状加工対応ヘッドです。

用途フライス加工用。トラスコ品番183-2126材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする