HTF D0500522RLN10 ”タングプランジ” イスカル 02936118

メイン画像

”タングプランジ”

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番182-7325
内容量1本注文コード02936118品番HTF D0500522RLN10
参考基準価格(税別)¥79,100販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

高精度仕上げ加工対応、チップ縦置き両面4コーナー使いミーリング工具です。
径方向及び軸方向共に等間隔で位相をずらして配列され、チップの切削量は小さくコントロールされています。

用途
フライス加工用。
トラスコ品番182-7325刃数5枚全長(mm)40刃長(mm)0.25適合チップHTPLN-1006寸法R(mm)1取付径(Φmm)22シャンク径(mm)22刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする