HTF D0630622RLN10 ”タングプランジ” イスカル 02936127

メイン画像

”タングプランジ”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番183-2327
内容量1本注文コード02936127品番HTF D0630622RLN10
参考基準価格(税別)¥92,600販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

高精度仕上げ加工対応、チップ縦置き両面4コーナー使いミーリング工具です。
径方向及び軸方向共に等間隔で位相をずらして配列され、チップの切削量は小さくコントロールされています。

用途
フライス加工用。
トラスコ品番183-2327刃数6枚全長(mm)40刃長(mm)0.3適合チップHTPLN-1006寸法R(mm)1取付径(Φmm)22シャンク径(mm)22刃径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする