代表画像
イスカル
”タングプランジ”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
240-7080
182-7325
183-2327
239-1177
240-7080
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02936145
品番
HTF D100-08-31.75-R-LN10*
参考基準価格(税別)
¥136,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高精度仕上げ加工対応、チップ縦置き両面4コーナー使いミーリング工具です。
径方向及び軸方向共に等間隔で位相をずらして配列され、チップの切削量は小さくコントロールされています。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
240-7080
刃数
8枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
適合チップ
HTPLN-1006
寸法R(mm)
1
取付径(Φmm)
31.75
シャンク径(mm)
31.75
刃径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応