イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削チップ DNMG-GN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936170
品番
DNMG 150412-GN
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
両面使い、汎用加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
112-6407
材質
IC830
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
80°菱形
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応