イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ SCMT-SM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936258
品番
SCMT 09T308-SM
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軟金属の中仕上げ〜仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
118-5331
材質
IC830
厚さ(mm)
3.97
チップ形状
正方形
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応