イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ SNMG-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936267
品番
SNMG 120408-TF
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
118-6893
材質
IC830
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
正方形
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応