イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ VNMG-SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936276
品番
VNMG 12T302-SF
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
超仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
117-1179
材質
IC908
厚さ(mm)
3.97
チップ形状
ひし形35°
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応