曜日別特売
B-C マントルヒーター ビーカー用 東京技術研究所 02936281

マントルヒーター ビーカー用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ビーカー(mL)1000用
電熱容量(W)400
内容量1個注文コード02936281品番B-C
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ビーカー(mL)1000用TGK品番603-60-53-06電熱容量(W)400仕様AC100V型式B-Cスペースマントルヒーター取扱い注意事項
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする