※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削チップ CNMG-F3M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936380
品番
CNMG 120408-F3M
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
119-5570
材質
IC807
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
80°菱形
材種
IC807
RoHS指令(10物質対応)
対応