※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削チップ CNMG-F3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936416
品番
CNMG 120408-F3P
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
両面使いです。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
118-2166
材質
IC8250
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
80°菱形
材種
IC8250
RoHS指令(10物質対応)
対応