Panasonic(パナソニック)
防水ゴムキャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
1個
¥1,098
1箱(5個)
¥5,398
寸法B(Φmm)
48
48
90
定格電流(A)
15
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
02936426
品番
WF7415
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種類
キャップ
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
寸法A(mm)
78
寸法B(Φmm)
48
適合電線(mm
2
)
1.25/2
適合電線径(Φmm)
11.5~14
形状
平刃タイプ
色
ブラック
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
入数(個)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません