ISO旋削チップ DNMG-F3M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02936459 品番 DNMG 110404-F3M
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番119-5542 材質IC6025 厚さ(mm)4.76 チップ形状55°菱形 材種IC6025 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする