WA2219 ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 02936469

WA2219 ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 02936469
WA2219 ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 02936469
WA2219 ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 02936469

ゴムコードコネクタボディ 2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード02936469品番WA2219
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
形状
平刃タイプ
タイプ
圧着端子結線可否○
種類
ボディ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
温度上昇
30℃以下
適合電線(mm2)
1.25・2
耐熱性
80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上
開閉
15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回
強度
【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下
入数(個)
5
保持力(N)
10~60
耐電圧(V)
極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)
差込口形状
2P、15A、125V

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする