イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削チップ DNMG-F3M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936477
品番
DNMG 150408-F3M
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
119-6165
材質
IC6025
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
55°菱形
材種
IC6025
RoHS指令(10物質対応)
対応