曜日別特売
WA3419 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 02936478

WA3419 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 02936478
WA3419 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 02936478
WA3419 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 02936478

防水ゴムコードコネクタ ボディWA3419

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
定格電流(A)15
内容量1箱(5個)注文コード02936478品番WA3419
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
適合電線(mm2)
1.25/2
適合電線径(Φmm)
11.5~14
形状
平刃タイプ
色
ブラック
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
入数(個)
5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057055
2024-05-13
用途: 機械メンテナンス
製造業

暫く購入しない内に防水仕様しか無い事に気付きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする