ISO旋削チップ DNMG-F3P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02936486 品番 DNMG 110404-F3P
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋼の中仕上げ〜仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番118-2132 材質IC8150 厚さ(mm)4.76 チップ形状ひし形55° 材種IC8150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする