ISO旋削チップ DNMG-F3P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02936495 品番 DNMG 150404-F3P
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋼の中仕上げ〜仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番118-8502 材質IC8150 厚さ(mm)4.76 チップ形状55°菱形 材種IC8150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする