イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ VNMG-F3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936678
品番
VNMG 160404-F3P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鋼の中仕上げ〜仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
119-7431
材質
IC8250
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
35°菱形
材種
IC8250
RoHS指令(10物質対応)
対応