イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ WNMG-F3P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936721
品番
WNMG 060408-F3P
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
両面使いのトリゴンチップです。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
201-5147
材質
IC8250
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
六角形
材種
IC8250
RoHS指令(10物質対応)
対応