WF6330 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 02936722

WF6330 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 02936722
WF6330 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 02936722
WF6330 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 02936722

引掛キャップ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は定格電流・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
定格電流(A)
30
注文コード
02936722
品番
WF6330
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
色
ブラック
寸法A(mm)
57.5
形状
引掛タイプ
タイプ
圧着端子結線可否:×
種類
プラグ
極数
接地2P
寸法C(mm)
44
寸法B(Φmm)
62.5
入数(個)
5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056154
2019-01-26
用途: アマチュア無線の電力増幅器のプラグ
その他業種

アマチュア無線の電力増幅器のプラグに使いました。
電工会社に単相200Vのコンセントをつけてもらったのですがなぜかこのプラグで、ホームセンターでは見つかりませんでした。
大変助かりました。

対象商品 : 41056181
2015-08-18
用途: ガレージでの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンター等では入手出来ず助かりました。パナソニック製で品質も良好です。

対象商品 : 41056197
2013-03-20
用途: 溶接機のプラグとして仕様

規格品の為、特に問題ない。200V用なので仕方ないのかも知れないが、若干高いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする