WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 02936767

WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 02936767
WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 02936767
WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 02936767

ゴムキャップ 接地2PWF7004

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
タイプ圧着端子結線否
内容量1箱(10個)注文コード02936767品番WF7004
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
タイプ
圧着端子結線否
寸法B(Φmm)
39
寸法C(Φmm)
10
適合電線
ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)
適合電線(mm2)
1.25・2
形状
平刃タイプ
色
黒
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
入数(個)
10
差込口形状
接地2P 15A 125V

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 機械の電源線加工用

配線の組付けに特に問題はありません。
製品のサイズがコンパクトなので、
配線の取り回しを短く纏めないとおさまりが悪くなりそうです。

対象商品 : 89752047
2023-11-15
用途: 自家製ケーブルの作成
こば歯科医院 様(医療・福祉・介護関連業)

小型のプラグ、圧着端子を使用するが組み立てやすい。

対象商品 : 89752047
2019-02-04
用途: 配線
教育・研究機関

さすがパナソニック。信頼の品質で、間違いありません。

対象商品 : 89752047
2017-12-18
用途: 電流電圧測定器に使用
卸売・小売業

まず、1個から購入できるのが良い
他社ですと100個からの注文とされており断念
価格も1個にもかかわらず
発注単位100個の他社より格安でした。

対象商品 : 09888033
2014-07-25
用途: 変換に使用

簡単につけることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする