代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ WNMG-M3P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936775
品番
WNMG 080408-M3P
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
両面使いのトリゴンチップです。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
117-1173
材質
IC8150
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
等辺不等角六角形
材種
IC8150
RoHS指令(10物質対応)
対応