電熱容量(W)250長さ(mm)100形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-21電源AC100V コンセント付き外径(Φmm)100耐熱温度(℃)400保温材厚(mm)25内径(Φmm)50仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。