※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936985
品番
CNMG 120404-TF
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
110-3882
材質
IC8250
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
ひし形80°
材種
IC8250
RoHS指令(10物質対応)
対応