※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02937001
品番
CNMG 120404-TF
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
118-5307
材質
IC830
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
80°菱形
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応