- 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械) 02937207

防水コードヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電熱容量(W)15
内容量1個注文コード02937207品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。
耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。
ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。

電熱容量(W)15長さ(m)0.5TGK品番603-60-69-01材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02937234
2017-07-04
用途: 蒸留
教育・研究機関

思ったよりコンパクトで使いやすい。電力調節器との併用が必須なのでそれを念頭において購入する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする