代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削加工用チップ TNMG-NF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
02937369
品番
TNMG 110304-NF
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
中仕上げ〜仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
108-9562
材質
IC9250
厚さ(mm)
3.18
チップ形状
三角形
材種
IC9250
RoHS指令(10物質対応)
対応