イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02937430
品番
TNMG 160404-M3M
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
117-9027
材質
IC807
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
三角形
材種
IC807
RoHS指令(10物質対応)
対応