イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02937448
品番
TNMG 160412-M3P
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鋼の中切削用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
119-6849
材質
IC8250
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
三角形
材種
IC8250
RoHS指令(10物質対応)
対応