GST-2419C pH電極 東亜DKK 02939693

pH電極

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個TGK品番606-66-01-34温度測定範囲(℃)0~100種別一般用注文コード02939693品番GST-2419C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。

種別一般用TGK品番606-66-01-34測定範囲(pH)0~14対応機種HM-10P/11P/12P/14P温度測定範囲(℃)0~100試料容量(mL)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02939693
2021-04-14
用途: 土壌検定
有限会社福和物産卸売・小売業

迅速に対応していただきました。正常に使用出来て満足です。

対象商品 : 02939693
2019-12-17
用途: 水質測定分析

型式が古く在庫がなく、いろいろ探してMonotaROで見つける事が
できたので、よかったです。

対象商品 : 02939675
2018-05-31
用途: 汚水処理施設のpH測定
日野 昌俊

長期在庫の未使用品本体が故障していた為に使用せず。転売した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする